Legrand - Prise haut-parleur double dooxie finition blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - autre
couleur - blanc
direction de sortie - incliné
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971093560
Réf. Sonepar
00001109356
Réf. Fournisseur
600382
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur
autre
catégorie
autre
couleur
blanc
direction de sortie
incliné
indice de protection (IP)
IP20
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs
Non
numéro RAL
9003
type de connexion
autre
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
design
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Non
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Oui
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
34.25 mm
Prise haut-parleur double dooxie finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Prise double haut-parleur dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Poussette automatique repérée (N/R) pour raccordement des appareils facilité
Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables