Legrand - Prise HDMI 2.0 Type A preconnectorisee dooxie finition blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971093584

Réf. Sonepar

00001109358

Réf. Fournisseur

600385

Réf. Commerciale

Legrand

utilisation

HDMI

mode de pose

encastré

couleur

blanc

avec jacks/coupleurs

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

direction de sortie

droit

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

type de fixation

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire)

2

serre cable

Non

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

Prise HDMI pré-connectorisée 2,0 dooxie avec connecteurs femelles et cordon de 15 cm finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Prise HDMI version 1.4 Type-A préconnectorisée dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
Equipée de connecteurs femelles et de 15cm de câble pour raccordement simple et rapide à des cordons HDMI standards avec fiches mâles référence 051720
Résolution jusqu'à 1080 pixels
Longueur maximum entre deux prises : 10m
Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables