Legrand - Sortie de cable standard dooxie finition alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - sans borne
couleur - aluminium
adapté à la classe de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971006348
Réf. Sonepar
00001100636
Réf. Fournisseur
600425
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
capacité des bornes
sans
technique de raccordement
sans borne
couleur
aluminium
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
numéro RAL (équivalent)
7040
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
39.45 mm
Sortie de câble standard dooxie finition effet aluminium équipée d'un support - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Sortie de câble dooxie - Alu - À équiper d'une plaque
Installation en monoposte ou en multipostes et compatible avec le design dooxie
Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables