Legrand - Pret-a-poser dooxie centraliser volet roulant 1 cde sans fil + 1 inter - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 4
Puissance de coupure max. - 500 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971044340
Réf. Sonepar
00001104434
Réf. Fournisseur
600696
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
Zigbee
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
4
Puissance de coupure max.
500 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
2 A
nombre max. de sorties de store vénitien
1
fonction commutation
Oui
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP41
Prêt-à-poser connectable dooxie centraliser un volet roulant composé de 1 interrupteur 230V~ de volet roulant et 1 commande sans fils - livré complet avec supports, enjoliveurs et plaques de finition blanc
Les Atouts de l'article:
Prêt-à-Poser dooxie : centraliser vos volets roulants - Blanc
Composition : - 1 interrupteur pour volet roulant 230V fonctions montée/descente/stop - Contrôle uniquement les volets à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio - Livré complet avec plaque blanche et griffes- 1 commande sans fils pour volets roulants fonction montée/descente/stop livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans et avec plaque blanche et adhésifs pour fixation sur tous supports - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz
Installation évolutive : complétez votre installation radio avec des commandes sans fils de volets roulants dooxie with Netatmo, vendues séparément
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables