Legrand - Pret-a-poser dooxie creer un va-et-vient 2 cdes sans fil + micromodule

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - relais

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971044289

Réf. Sonepar

00001104428

Réf. Fournisseur

600699

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

relais

type de charge

universel et LED

mode de pose

autre

couleur

blanc

calibre/courant nominal assigné (In)

1.3 A

composition

mécanisme complet avec plaque

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Non

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Oui

commande radio possible

Oui

commande infrarouge possible

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

tension nominale

230 V

fréquence

50...60 Hz

puissance de commutation

0...300 W

nombre de canaux

1

type de fixation

autre

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible IFTTT

Non

Prêt-à-poser connectable dooxie créer un va-et-vient composé de 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230V~ et 2 commandes sans fils livrées avec piles - livré complet avec support, enjoliveur et plaque de finition blanc

Les Atouts de l'article:

Prêt-à-Poser dooxie : créer un va-et-vient avec micromodule - Blanc Composition : - 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230VA jusqu'à 300W maximum, pour ampoules classiques et LED - 2 commandes sans fils d'éclairage livrées avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans et avec plaques blanches et adhésifs pour fixation sur tous supports - Voyant LED avec indicateur de batterie faible Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz Installation évolutive : complétez votre installation radio avec des commandes sans fils d'éclairage et de prises dooxie with Netatmo, vendues séparément Blanc

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables