Legrand - Sortie de cable IP21 dooxie one livree complete finition blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - sans borne
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971007109
Réf. Sonepar
00001100710
Réf. Fournisseur
600724
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
capacité des bornes
sans
technique de raccordement
sans borne
couleur
blanc
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
numéro RAL (équivalent)
9003
largeur d'appareil
86 mm
hauteur d'appareil
86 mm
profondeur d'appareil
48.5 mm
Sortie de câble IP21 dooxie one - livrée complète avec plaque enjoliveur blanche, support, griffes et coque de protection chantier
Les Atouts de l'article:
Sortie de câble IP21 dooxie One
Protégée contre les corps solides supérieurs à 12,5mm et protégée contre les chutes verticales de goutes d'eau (condensation)
Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Idéal pour raccordement convecteurs électriques
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables