Legrand - Prise TV etoile blindee dooxie one livree avec plaque carree blanche et griffes

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB

  • nombre de sorties - 1

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971093911

Réf. Sonepar

00001109391

Réf. Fournisseur

600751

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

prise terminale

mode de pose

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz

1 dB

nombre de sorties

1

nombre de modules (construction modulaire)

2

couvercle

plaque totale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

1.5 dB

compatible au modem par câble

Non

compatible à une alimentation à distance

Non

fréquence

4...2400 MHz

type de fixation

fixation avec vis

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

87 mm

hauteur d'appareil

87 mm

profondeur d'appareil

32.15 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Prise TV simple étoile blindée dooxie one compatible TV UHD et 4K - livrée complète avec enjoliveur, support, plaque carrée blanche, griffes et coque de protection chantier

Les Atouts de l'article:

Prise TV simple étoile blindée dooxie One
Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Prise optimisée pour les nouvelles TV UHD ou 4K : conçue pour une réception optimale du signal - Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1dB) et limite le besoin d'amplification - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4
Rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables