Legrand - Prise telephone en T dooxie one livree complet avec griffes

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP20

  • apparent - Non

  • montage encastré - Oui

  • encastrement de canal - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971093959

Réf. Sonepar

00001109395

Réf. Fournisseur

600768

Réf. Commerciale

Legrand

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP20

apparent

Non

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

numéro RAL

9003

raccordement de mise à la terre séparé

Non

avec zone de texte

Non

design

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

Prise téléphone en T dooxie one - livrée complète avec enjoliveur, support, plaque carrée blanche et coque de protection chantier

Les Atouts de l'article:

Prise téléphone 8 contacts en T dooxie One
Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Équipée d'un conjoncteur 8 plots

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables