Legrand - Plaque carree dooxie 4 postes finition effet aluminium

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3414971020344

Réf. Sonepar

00001102034

Réf. Fournisseur

600854

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités

4

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

aluminium

nombre d'unités, horizontales

4

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

8

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre d'inserts pour interrupteurs

4

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

7040

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de fixation

à clipser

largeur

300 mm

hauteur

87 mm

profondeur

10 mm

largeur d'encastrement

300 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

53.6 mm

Plaque de finition version carrée dooxie 4 postes finition effet aluminium avec système de rattrapage des défauts du mur

Les Atouts de l'article:

Plaque de couleur dooxie composable 4 postes carrée
Finition Effet Aluminium
Montage possible en horizontal et vertical
À associer à un mécanisme dooxie

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables