Legrand - Panneau de brassage Linkeo C a equiper de 24 connecteurs RJ45 Keystone

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414972185509

Réf. Sonepar

00001218550

Réf. Fournisseur

632850

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de jacks/coupleurs

24

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

type de connecteur

RJ45 8(8)

blindé

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

couleur

noir

numéro RAL

9017

mode de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur

43.8 mm

largeur

482.6 mm

profondeur

140 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Panneau de brassage Linkeo C 24 ports RJ45 à équiper de 24 connecteurs Keystone catégorie 5e, catégorie6 ou catégorie6A, avec support de câble métal

Les Atouts de l'article:

Pour 24 connecteurs de catégorie5e, catégorie6 ou catégorie6A
Le panneau de raccordement Linkeo C est livré avec un système de gestion des câbles arrière en standard qui vous permet d’organiser simplement les câbles, offrant une installation soignée et propre
Pré-positionnez les panneaux pour un coup d’œil rapide : vous pouvez pré-positionner n’importe quel panneau de patch Linkeo C dans les montants pour obtenir une vue d’ensemble globale de votre installation
Equipé d’une gestion des câbles et d’un porte-étiquettes en standard
Livré dans des emballages en carton 100% recyclés, sans film plastique et prêts à l’emploi

Les Atouts de la gamme:

Un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables