Legrand - Goulotte sans halogene 25x25mm - PC-ABS gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 25 mm
largeur - 25 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes
Minimum d'achat
60 unité(s)
EAN
3245066362007
Réf. Sonepar
00001636200
Réf. Fournisseur
636200
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
25 mm
largeur
25 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
poinçonnage à trous/fentes
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
distance entre les fentes
6.5 mm
largeur de rainure
6 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
391 mm²
avec partie supérieure
Oui
Goulotte de câblage sans halogène 25x25mm matière PC/ABS gris clair - longueur 2m - conforme à la norme EN 50085-2-3
Les Atouts de l'article:
Goulotte sans halogène
Gris clair - PC/ABS
Dimensions : - Largeur 25mm- Hauteur 25mm- Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)- Présenté en longueur de 2m
Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile
Conforme à la norme EN 50085-2-3
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables