Legrand - PDU 19 pouces avec mesure 1 phase 16A avec 12 prises C13 et fiche C20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre - 12
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 12
nombre de prises C13 - 12
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971401617
Réf. Sonepar
00001140161
Réf. Fournisseur
646010
Réf. Commerciale
Legrand
sens de montage
horizontal
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre
12
nombre de prises avec broche de mise à la terre
12
nombre de prises C13
12
dimension de fixation
482,6 mm (19 pouces)
finition du raccordement électrique
C20
nombre de phases
1
longueur du câble
3 m
nombre de disjoncteurs
0
nombre de prises C19
0
nombre de prises C20
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
longueur
482.7 mm
largeur
482.7 mm
hauteur
44.3 mm
profondeur
180 mm
tension d'alimentation
230 V
catégorie de surtension
2
filtre anti-parasite réseau
Non
commutable
Non
SNMP
Oui
avec affichage
Oui
affichage
à distance
avec affichage LED
Oui
avec fusible
Non
ampèremètre
Oui
mesure de la température
Oui
avec matériau de fixation
Oui
couleur
noir
PDU 19 pouces 1U avec affichage sur écran LCD couleur intégré et mesure de l'énergie sur 1 phase 16A équipé de 12 prises C13 et cordon longueur 3m avec fiche C20
Les Atouts de l'article:
Mesure de l’énergie de qualité de facturation avec une précision de +/- 1%
Affichage multicolore montrant toutes les données de mesure relatives, les paramètres généraux et les notifications d’alarme
Port capteur Plug & Play RJ45 pour une connexion directe à SmartSensors™ pour la mesure de la température, de l’humidité et l’intégration d’appareils tiers ou de contacts de porte - Jusqu’à 16 capteurs peuvent être connectés en série sur un seul port de capteur
2 ports Ethernet 10/100 (Base T) pour une connexion réseau double - Redondant et configurable pour l’accès à la PDU à partir de 2 réseaux distincts, idéal pour les déploiements de collocation ou pour une connexion en chaîne de plusieurs PDU
Les prises C13 supportent un système de verrouillage universel qui fonctionnera avec n’importe quel cordon d’alimentation de marque pour empêcher la déconnexion accidentelle due à une erreur humaine ou à des vibrations
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables