Legrand - Coffret fixe 19pouces livre monte Linkeo capacite 6U - 359x600x450mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970967770
Réf. Sonepar
00001096777
Réf. Fournisseur
646200
Réf. Commerciale
Legrand
niveau de montage
frontal
modèle
avec cadre fixe
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
1
nombre d'unités en hauteur (HE)
6
type d'aération
passif
largeur
605 mm
hauteur
359 mm
profondeur
454 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
18 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
numéro RAL
7016
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Coffret fixe 19pouces Linkeo capacité 6U livré monté 358x600x450mm IP20 IK08 équipé de porte, 2 montants 19pouces, panneaux latéraux fixes gris anthracite RAL7016
Les Atouts de l'article:
Coffret fixe 19pouces Linkeo - IP20 - IK08 Dimensions :- Profondeur 450mm - Capacité : 6U - Hauteur : 359mm- Largeur : 600mm- Charge utile : 18kg Panneaux latéraux fixes - Livré monté Équipés de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrée de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle Gris anthracite RAL7016
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.