Legrand - Coffret fixe 19pouces livre monte Linkeo capacite 9U - 492x600x450mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970967787
Réf. Sonepar
00001096778
Réf. Fournisseur
646201
Réf. Commerciale
Legrand
niveau de montage
frontal
modèle
avec cadre fixe
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
1
nombre d'unités en hauteur (HE)
9
type d'aération
passif
largeur
605 mm
hauteur
492 mm
profondeur
454 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
27 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
numéro RAL
7016
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Coffret fixe 19pouces Linkeo capacité 9U livré monté 492x600x450mm IP20 IK08 équipé de porte, 2 montants 19pouces, panneaux latéraux fixes gris anthracite RAL7016
Les Atouts de l'article:
Coffret fixe 19pouces Linkeo - IP20 - IK08
Dimensions :- Profondeur 450mm - Capacité : 9U - Hauteur : 492mm- Largeur : 600mm- Charge utile : 27kg
Panneaux latéraux fixes - Livré monté
Équipés de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrée de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle
Gris anthracite RAL7016
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables