Legrand - Coffret fixe 19pouces livre monte Linkeo capacite 12U - 625x600x450mm

Legrand - Coffret fixe 19pouces livre monte Linkeo capacite 12U - 625x600x450mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970967794

Réf. Sonepar

00001096779

Réf. Fournisseur

646202

Réf. Commerciale

Legrand

niveau de montage

frontal

modèle

avec cadre fixe

finition de la barre profilée

en forme de L

nombre de portes

1

nombre d'unités en hauteur (HE)

12

type d'aération

passif

largeur

605 mm

hauteur

625 mm

profondeur

454 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.

36 kg

avec tôle de toit

Oui

avec mise à la terre

Oui

avec porte frontale

Oui

avec parois latérales

Oui

démontable

Oui

matériau

acier

finition de la surface

revêtu par poudre

couleur

gris

numéro RAL

7016

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

Coffret fixe 19pouces Linkeo capacité 12U livré monté 625x600x450mm IP20 IK08 équipé de porte, 2 montants 19pouces, panneaux latéraux fixes gris anthracite RAL7016

Les Atouts de l'article:

Coffret fixe 19pouces Linkeo - IP20 - IK08
Dimensions :- Profondeur 450mm - Capacité : 12U - Hauteur : 625mm- Largeur : 600mm- Charge utile : 36kg
Panneaux latéraux fixes - Livré monté
Équipés de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrée de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle
Gris anthracite RAL7016

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables