Legrand - Kit ventilateur 230V pour coffrets Linkeo 19pouces references 646200 a 646265
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 180 m³/h
type de tension - AC
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
nombre de ventilateurs - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970967954
Réf. Sonepar
00001096795
Réf. Fournisseur
646238
Réf. Commerciale
Legrand
flux volumique, à soufflage libre
180 m³/h
type de tension
AC
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP20
nombre de ventilateurs
2
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
largeur
360 mm
hauteur
190 mm
profondeur
82 mm
mode de pose
fixation à vis
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
encastrement mural
Non
construit comme un ventilateur embrochable
Non
ventilateur de circulation
Oui
ventilateur de toit
Oui
avec filtre
Non
puissance nominale
44 W
finition CEM
Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
numéro RAL
7016
Kit ventilateur 230V~ pour coffrets Linkeo 19pouces composé de 2 ventilateurs, 1 thermostat, 1 interrupteur et 1 câble de 2,3m
Les Atouts de l'article:
Kit ventilateur Linkeo Livré avec un câble de 2,3m- Alimentation 230V~ - 50Hz/60Hz Composé de :- 2 ventilateurs- 1 thermostat- interrupteur
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables