Legrand - Coffret fixe 19pouces livre a plat Linkeo capacite 9U - 492x600x450mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970968029
Réf. Sonepar
00001096810
Réf. Fournisseur
646251
Réf. Commerciale
Legrand
niveau de montage
frontal
modèle
avec cadre fixe
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
1
nombre d'unités en hauteur (HE)
9
type d'aération
passif
largeur
608 mm
hauteur
492 mm
profondeur
458 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
27 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
numéro RAL
7016
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Coffret fixe 19pouces métallique IP20 IK08 livré à plat Linkeo capacité 9U dimensions 492x600x450mm - livré avec kit de mise à la masse, panneaux latéraux amovibles - gris anthracite RAL7016
Les Atouts de l'article:
Coffret fixe 19pouces Linkeo - IP20 - IK08 Dimensions :- Profondeur 450mm - Capacité : 9U - Hauteur : 492mm- Largeur : 600mm- Charge utile : 27kg Panneaux latéraux amovibles - Livré à plat et avec kit de mise à la masse - Gris anthracite RAL7016 Équipés de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrée de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle Pour faciliter l'accès sur le côté du coffret ouverture avec une serrure (même clé que la porte)
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.