Legrand - Pack tertiaire de proximite 19pouces pour installation jusqu'a 20 prises RJ45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970968142
Réf. Sonepar
00001096860
Réf. Fournisseur
646271
Réf. Commerciale
Legrand
niveau de montage
frontal
modèle
avec cadre fixe
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
1
nombre d'unités en hauteur (HE)
6
type d'aération
passif
largeur
600 mm
hauteur
360 mm
profondeur
400 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
18 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
numéro RAL
7016
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Pack coffret VDI 19pouces petit tertiaire pour installation jusqu'à 20 prises RJ45 avec 1 coffret 19pouces fixe capacité 6U + panneau de brassage équipé de 24 RJ45 + PDU équipé de 6 prises + panneau passe-fils + tablette + 20 cordons
Les Atouts de l'article:
Pack coffret petit tertiaire 19pouces Pour installation jusqu'à 20 prises RJ45 Composition :- 1 coffret VDI 19pouces fixe, 6U référence 646200 dimensions : 600mm x 450mm- 1 panneau de brassage équipé de 24 RJ45 catégorie 6 FTP LCS³ référence 033761- 20 cordons de brassage catégorie 6 F/UTP longueur 1m référence 051762- 1 PDU 19pouces équipé de 6 prises 2P+T référence 646805- 1 panneau passe-fils 19pouces 1U référence 046522- 1 tablette 19pouces référence 046501 Ce pack contient également 20 prises RJ45 terminales Mosaic catégorie 6 FTP 2 modules référence 076565 1 solution complète pour votre installation VDI