Legrand - Tablette fixe Linkeo fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces 2U prof 200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque de support pour moniteur
matériau - métal
largeur - 486 mm
hauteur - 88 mm
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245066465012
Réf. Sonepar
00001646501
Réf. Fournisseur
646501
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
plaque de support pour moniteur
matériau
métal
largeur
486 mm
hauteur
88 mm
adapté à la largeur de boîtier
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
88.9 mm
adapté à la profondeur de boîtier
200 mm
profondeur
200 mm
couleur
noir
numéro RAL
9005
Tablette fixe en acier Linkeo à fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces hauteur 2U profondeur 200mm - charge maximum 15kg - perforations oblongues 50x7mm, livrée avec vis et écrous-cages à picots - noir RAL9005
Les Atouts de l'article:
Tablette fixe Linkeo Dimensions :- hauteur : 2U- charge maximum : 15kg- profondeur : 200mm Pour les coffrets de profondeurs 400mm, 450mm et 600mm Noir RAL 9005
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.