Legrand - Tablette fixe Linkeo fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces 2U prof 360mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque de support pour moniteur

  • matériau - métal

  • largeur - 486 mm

  • hauteur - 88 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245066465029

Réf. Sonepar

00001646502

Réf. Fournisseur

646502

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

plaque de support pour moniteur

matériau

métal

largeur

486 mm

hauteur

88 mm

adapté à la largeur de boîtier

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

88.9 mm

adapté à la profondeur de boîtier

300 mm

profondeur

360 mm

couleur

noir

numéro RAL

9005

Tablette fixe en acier Linkeo à fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces hauteur 2U profondeur 360mm - charge maximum 15kg - perforations oblongues 50x7mm, livrée avec vis et écrous-cages à picots - noir RAL9005

Les Atouts de l'article:

Tablette fixe Linkeo
Dimensions :- hauteur : 2U- charge maximum : 15kg- profondeur : 360mm
Pour les coffrets de profondeurs 450mm et 600mm
Noir RAL 9005

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables