Legrand - Tablette fixe 1U 625mm fixation sur 4 montants 19pouces baie Linkeo prof 800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque de support pour moniteur
matériau - métal
largeur - 486 mm
hauteur - 44 mm
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245066465067
Réf. Sonepar
00001646506
Réf. Fournisseur
646506
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
plaque de support pour moniteur
matériau
métal
largeur
486 mm
hauteur
44 mm
adapté à la largeur de boîtier
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
44.45 mm
adapté à la profondeur de boîtier
800 mm
profondeur
625 mm
couleur
noir
numéro RAL
9005
Tablette fixe en acier 1U profondeur 625mm fixation à vis sur 4 montants 19pouces pour baie Linkeo profondeur 800mm - charge maximum 50kg - perforations oblongues 50x7mm, livrée avec vis et écrous-cages à picots - noir RAL9005
Les Atouts de l'article:
Tablette fixe Linkeo Dimensions :- hauteur : 1U- charge maximum : 50kg- profondeur : 625mm Noir RAL9005 Pour baie Linkeo profondeur 800mm
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables