Legrand - Baie 19pouces a porte avant simple livree montee Linkeo 42U -2026x800x1000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
largeur - 810 mm
hauteur - 2026 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971001596
Réf. Sonepar
00001100159
Réf. Fournisseur
646765
Réf. Commerciale
Legrand
niveau de montage
frontal
largeur
810 mm
hauteur
2026 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
42
couleur
gris
finition de la barre profilée
recourbé
nombre de portes
1
type d'aération
sans
profondeur
1030 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
400 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
verre
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Non
avec porte à hublot
Oui
avec parois latérales
Oui
avec socle
Non
avec gestion de câble vertical
Non
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
7016
démontable
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Baie 19pouces à porte avant simple en verre sérigraphié IP20 IK08 livrée montée Linkeo capacité 42U - dimensions 2026x800x1000mm - anthracite RAL7016
Les Atouts de l'article:
Baie 19pouces Linkeo - A porte avant simple
Dimensions : - Capacité : 42U- Hauteur : 2026mm- Largeur : 800mm- Profondeur : 1000mm- Charge admissible : 400kg
Livrée montée - Gris anthracite RAL7016 - Associable IP20 - IK08
Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée - Condamnation des 4 faces par serrure à clé
Équipée de 2 montants 19pouces avec marquage des U et réglable en profondeur - Equipée de pieds de nivellement
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables