Legrand - PDU 19pouces 1U LCS2 voyant temoin tension 9x2P+T -cordon 3m avec fiche 2P+T 16A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal/vertical
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 9
nombre de prises C13 - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970765406
Réf. Sonepar
00001076543
Réf. Fournisseur
646820
Réf. Commerciale
Legrand
sens de montage
horizontal/vertical
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
9
nombre de prises C13
0
dimension de fixation
482,6 mm (19 pouces)
dimensions de montage
465.1 mm
finition du raccordement électrique
SCHUKO (Allemand)
longueur du câble
3 m
nombre de disjoncteurs
0
nombre de prises C19
0
nombre de prises C20
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
longueur
465 mm
largeur
0 mm
hauteur
44.3 mm
profondeur
52.5 mm
tension d'alimentation
230 V
catégorie de surtension
2
filtre anti-parasite réseau
Non
commutable
Non
SNMP
Non
avec affichage
Non
affichage
local
avec affichage LED
Oui
avec fusible
Non
ampèremètre
Non
mesure de la température
Non
avec matériau de fixation
Oui
couleur
noir
PDU avec voyant de présence tension 19pouces 1U LCS³ avec 9 prises 2P+T et cordon d'alimentation longueur 3m avec fiche 2P+T 16A - cuve aluminium avec fixation rapide sans vis - livré avec embouts avec équerres métalliques 180°
Les Atouts de l'article:
PDU avec voyant de présence tension 19pouces LCS³
Avec 9 prises 2P+T inclinées à 55° avec eclips de protection et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
Alimentation 230V - 50Hz - 60Hz - Cuve aluminium hauteur 1U
Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale - Guidage du cordon intégré
Modules noirs (prises et fonctions)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables