Legrand - Moulure avec adhesif de section 20x12,5mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
hauteur - 12.5 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3414970754431
Réf. Sonepar
00001075443
Réf. Fournisseur
648905
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
20 mm
hauteur
12.5 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2010 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
section transversale utile
160 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
auto-adhésif et perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Moulure sans cloison avec membrane stop-fils (dispositif de maintien de câbles ) 20x12,5mm livré en 60 longueurs de 2,1m - blanc - fixation par adhésif fourni ou perforation du fond
Les Atouts de l'article:
Moulure avec adhésif DLPlus sans cloison avec membrane stop-fils
blanc - 20x12,5mm - 1 compartiment - Livrée en 60 longueurs de 2,10m
Fiabilité et sécurité optimal par conformité à la norme NF EN 50085-2-1 - Equipée d'un dispositif de maintien de câbles intégrés
IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules
Peut-être utilisé en lieux et place de la Moulure DLPlus 20x12,5mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables