Legrand - Te IP40 D20mm - finition gris RAL7035- ignifuge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
qualité du matériau - polyoléfine
surface polie - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3245066516196
Réf. Sonepar
00001651627
Réf. Fournisseur
651619
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
20 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyoléfine
surface polie
Non
Té ignifugé IP40 pour dérivation de conduits rigides IRL3321 Ø20mm - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Té IP40 - diamètre 20mm - gris RAL7035
Pour conduits rigides IRL3321
Ignifugé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables