Legrand - Colonnette clippage direct 1 compart 2 faces h. 0,30m couv PVC corps alu - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 300...300 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971194588
Réf. Sonepar
00001119586
Réf. Fournisseur
653000
Réf. Commerciale
Legrand
forme de colonne
carré
hauteur de colonne
300...300 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Non
nombre de cloisons
0
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Non
compensation de hauteur
0 mm
nombre de parties supérieures utilisables
2
type de fixation
visser
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
entrée de câble
en dessous
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
autre
numéro RAL de la colonne
9003
matériau de la partie supérieure
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure
PVC
surface de la partie supérieure
non traité
couleur de la partie supérieure
blanc
numéro RAL de la partie supérieure
9003
section transversale utile
2880 mm²
Colonnette à clippage direct hauteur 0,30m avec 1 compartiment sur 2 faces, couvercle largeur 45mm en PVC et corps en alu - à équiper de prises Mosaic Link avec clip anti-glissement et anti-arrachement - blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Colonnette à clippage direct, 1 compartiment 2 faces avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 0,30m
Couvercle PVC et corps en alu - Blanc RAL9003
A équiper des prises Mosaic Link - Peut être équipée des kits Ovaline pour alimentation par le plafond
Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables