Legrand - Colonne mobile clippage direct 1 compart 2 faces h. 2m couv PVC corps alu - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 2000...2000 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - noir
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971194663
Réf. Sonepar
00001119591
Réf. Fournisseur
653008
Réf. Commerciale
Legrand
forme de colonne
carré
hauteur de colonne
2000...2000 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
noir
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Non
nombre de cloisons
0
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Non
compensation de hauteur
0 mm
nombre de parties supérieures utilisables
2
type de fixation
pied
mobile
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Non
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
autre
numéro RAL de la colonne
9005
matériau de la partie supérieure
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure
PVC
surface de la partie supérieure
non traité
couleur de la partie supérieure
noir
numéro RAL de la partie supérieure
9017
section transversale utile
2880 mm²
Colonne mobile à clippage direct hauteur 2m avec 1 compartiment sur 2 faces, couvercle largeur 45mm en PVC et corps en alu - à équiper de prises Mosaic Link avec clip anti-glissement et anti-arrachement - noir RAL9017
Les Atouts de l'article:
Colonne mobile à clippage direct, 1 compartiment 2 faces avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 2m Couvercle PVC et corps en alu - Noir RAL9017 A équiper des prises Mosaic Link - Peut être équipée de la liaison pour faux-plafond référence 6 530 76 Rayon d'action de 1,5m maximum pour une hauteur de plafond de 2,5m IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium