Legrand - Colonnette clippage direct 2 compart h. 0,30m couvercle PVC corps en alu - noir

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 300...300 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - noir

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971194755

Réf. Sonepar

00001119597

Réf. Fournisseur

653022

Réf. Commerciale

Legrand

forme de colonne

ovale

hauteur de colonne

300...300 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

couleur de la colonne

noir

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Non

nombre de cloisons

1

modèle

des deux côtés

précâblé

Non

ajustable

Non

compensation de hauteur

0 mm

nombre de parties supérieures utilisables

2

type de fixation

visser

mobile

Non

adapté à un montage au plafond

Non

montage au sol

Oui

entrée de câble

en dessous

profil continu

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

surface de la colonne

autre

numéro RAL de la colonne

9005

matériau de la partie supérieure

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure

PVC

surface de la partie supérieure

non traité

couleur de la partie supérieure

noir

numéro RAL de la partie supérieure

9017

section transversale utile

6220 mm²

Colonnette à clippage direct hauteur 0,30m avec 2 compartiments, couvercle largeur 45mm en PVC et corps en alu - à équiper de prises Mosaic Link avec clip anti-glissement et anti-arrachement - noir RAL9017

Les Atouts de l'article:

Colonnette à clippage direct, 2 compartiments avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 0,30m
Couvercle PVC et corps en alu - Noir RAL9017
A équiper des prises Mosaic Link - Peut être équipée des kits Ovaline pour alimentation par le plafond
Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables