Legrand - Colonne mobile clippage direct 2 compart h. 2m couvercle PVC corps alu - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 2000...2000 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - blanc

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971194793

Réf. Sonepar

00001119600

Réf. Fournisseur

653026

Réf. Commerciale

Legrand

forme de colonne

ovale

hauteur de colonne

2000...2000 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

couleur de la colonne

blanc

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Non

nombre de cloisons

1

modèle

des deux côtés

précâblé

Non

ajustable

Non

compensation de hauteur

0 mm

nombre de parties supérieures utilisables

2

type de fixation

pied

mobile

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

montage au sol

Non

entrée de câble

au-dessus

profil continu

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

surface de la colonne

autre

numéro RAL de la colonne

9003

matériau de la partie supérieure

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure

PVC

surface de la partie supérieure

non traité

couleur de la partie supérieure

blanc

numéro RAL de la partie supérieure

9003

section transversale utile

6220 mm²

Colonne mobile à clippage direct hauteur 2m avec 2 compartiments, couvercle largeur 45mm en PVC et corps en alu - à équiper de prises Mosaic Link avec clip anti-glissement et anti-arrachement - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Colonne mobile à clippage direct, 2 compartiments avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 2m
Couvercle PVC et corps en alu - Blanc RAL9003
A équiper des prises Mosaic Link - Peut être équipée de la liaison pour faux-plafond référence 6 530 76
Rayon d'action de 1,5m maximum pour une hauteur de plafond de 2,5m
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables