Legrand - Colonne clippage direct 2 compart h. 2,67m couvercle PVC et corps en PVC - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 2770...4050 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - blanc

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971194830

Réf. Sonepar

00001119602

Réf. Fournisseur

653030

Réf. Commerciale

Legrand

forme de colonne

ovale

hauteur de colonne

2770...4050 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

couleur de la colonne

blanc

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Non

nombre de cloisons

1

modèle

des deux côtés

précâblé

Non

ajustable

Oui

compensation de hauteur

1280 mm

nombre de parties supérieures utilisables

2

type de fixation

visser

mobile

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

montage au sol

Oui

entrée de câble

au-dessus/en dessous

profil continu

Non

matériau de la colonne d'installation

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

surface de la colonne

autre

numéro RAL de la colonne

9003

matériau de la partie supérieure

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure

PVC

surface de la partie supérieure

non traité

couleur de la partie supérieure

blanc

numéro RAL de la partie supérieure

9003

section transversale utile

6220 mm²

Colonne à clippage direct hauteur 2,67m avec 2 compartiments, couvercle largeur 45mm en PVC et corps en PVC - à équiper de prises Mosaic Link avec clip anti-glissement et anti-arrachement - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Colonne à clippage direct, 2 compartiments avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 2,67m
Couvercle et corps en PVC - Blanc RAL9003
A équiper des prises Mosaic Link
Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 3,90m maximum
IK7 système (corps+couvercle) - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables