Legrand - Kit finition perche pour colonne 1 et 2 compartiments - blanc RAL9003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971195103
Réf. Sonepar
00001119616
Réf. Fournisseur
653066
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
plastique
couleur
blanc
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Non
numéro RAL
9003
Kit finition perche pour colonne 1 compartiment ou 2 compartiments composé de 2 couvercles en PVC et 1 base - permet d’habiller la perche, la descente de câbles et son système de compensation sur le haut de la colonne - blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Kit finition perche pour colonnes 1 ou 2 compartiments
Blanc RAL9003
Composé de : - 2 demi-couvercles PVC- 2 demi-capots
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables