Legrand - Liaison pour faux plafond pour colonne mobile a clippage direct
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971284630
Réf. Sonepar
00001128467
Réf. Fournisseur
653076
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
plastique
couleur
autre
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
sans halogène
Oui
Liaison pour faux plafond compatible avec colonnes mobiles à clippage direct références 653006, 653008, 653026, 653028
Les Atouts de l'article:
Liaison faux-plafond pour colonnes mobiles
Perforation dans le faux-plafond : diamètre minimum de 73mm, maximum 85mm
Matières : ABS et PETG
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables