Legrand - Support ecran 10-26pouces ou 25 a 66cm colonnes-colonnes mobiles clippage direct
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation
matériau - acier
couleur - autre
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - laqué à l'eau
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971195165
Réf. Sonepar
00001119621
Réf. Fournisseur
653081
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
équerre de fixation
matériau
acier
couleur
autre
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
laqué à l'eau
sans halogène
Oui
Support orientable 45° droite/gauche et 15° haut/bas pour écran 10pouces à 26pouces ou 25cm à 66cm pour colonnes et colonnes mobiles à clippage direct - charge maximum 30kg - métal
Les Atouts de l'article:
Support pour montage d'écran 10pouces à 26pouces ou 25cm à 66cm sur colonnes et colonnes mobiles à clippage direct Articulé (haut/bas, gauche/droite) Accessoire métallique Jusqu'à 15kg Conforme au standard Vesa pour la fixation des écrans