Legrand - Table blanche pour colonnettes 1 et 2 compartiments
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971195196
Réf. Sonepar
00001119624
Réf. Fournisseur
653084
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
autre
couleur
blanc
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
numéro RAL
9003
Table blanche 580x360x12mm pour colonnettes 1 et 2 compartiments - charge maximale autorisée 20kg - matière Corian
Les Atouts de l'article:
Tablette support pour colonnette 1 ou 2 compartiments Matière : Corian blanc Dimensions : 580x360x12mm Peut supporter un poids jusqu'à 20kg maximum
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables