Legrand - Pied blanc pour colonnettes 1 et 2 compartiments
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
couleur - blanc
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - revêtu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971195219
Réf. Sonepar
00001119626
Réf. Fournisseur
653086
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
20 mm
couleur
blanc
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
revêtu
sans halogène
Oui
ajustable
Non
numéro RAL
7016
Pied en acier 400x360x10mm pour colonnettes 1 et 2 compartiments - blanc
Les Atouts de l'article:
Pied pour colonnette Blanc Acier de 6kg