Legrand - Colonnette universelle 1 compart hauteur 0,68m couvercle et corps en alu - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 680...680 mm

  • largeur de la partie supérieure - 80 mm

  • couleur de la colonne - blanc

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971195271

Réf. Sonepar

00001119630

Réf. Fournisseur

653103

Réf. Commerciale

Legrand

forme de colonne

rectangulaire

hauteur de colonne

680...680 mm

largeur de la partie supérieure

80 mm

couleur de la colonne

blanc

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

nombre de cloisons

0

modèle

d’un seul côté

précâblé

Non

ajustable

Oui

compensation de hauteur

0 mm

nombre de parties supérieures utilisables

1

type de fixation

visser

mobile

Non

adapté à un montage au plafond

Non

montage au sol

Oui

entrée de câble

au-dessus

profil continu

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

surface de la colonne

autre

numéro RAL de la colonne

9003

matériau de la partie supérieure

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

surface de la partie supérieure

autre

couleur de la partie supérieure

blanc

numéro RAL de la partie supérieure

9003

section transversale utile

6900 mm²

Colonnette universelle hauteur 0,68m avec 1 compartiment, couvercle et corps en alu - à équiper de supports pour montage d'appareillage - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Colonnette universelle, 1 compartiment - Hauteur 0,68m
Couvercle et corps en alu - Blanc RAL9003
A équiper de supports pour montage d'appareillage - Peut être équipée des kits Ovaline pour alimentation par le plafond
Possibilité de séparer courant fort et courant faible avec une cloison de séparation référence 653169
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables