Legrand - Colonnette universelle 2 compartiments hauteur 0,68m couvercle-corps alu - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 680...680 mm
largeur de la partie supérieure - 80 mm
couleur de la colonne - blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971195394
Réf. Sonepar
00001119638
Réf. Fournisseur
653123
Réf. Commerciale
Legrand
forme de colonne
carré
hauteur de colonne
680...680 mm
largeur de la partie supérieure
80 mm
couleur de la colonne
blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
1
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Non
compensation de hauteur
0 mm
nombre de parties supérieures utilisables
2
type de fixation
visser
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
autre
numéro RAL de la colonne
9003
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
autre
couleur de la partie supérieure
blanc
numéro RAL de la partie supérieure
9003
section transversale utile
12340 mm²
Colonnette universelle hauteur 0,68m avec 2 compartiments, couvercle et corps en alu - à équiper de supports pour montage d'appareillage - blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Colonnette universelle, 2 compartiments - Hauteur 0,68m
Couvercle et corps en alu - Noir RAL9017
A équiper de supports pour montage d'appareillage
Possibilité de séparer courant fort et courant faible avec une cloison de séparation référence 653169
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables