Legrand - Colonne universelle 2 compart hauteur 3,92m couvercle et corps en alu - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - carré

  • hauteur de colonne - 4020...5300 mm

  • largeur de la partie supérieure - 80 mm

  • couleur de la colonne - blanc

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971195455

Réf. Sonepar

00001119642

Réf. Fournisseur

653133

Réf. Commerciale

Legrand

forme de colonne

carré

hauteur de colonne

4020...5300 mm

largeur de la partie supérieure

80 mm

couleur de la colonne

blanc

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

nombre de cloisons

1

modèle

des deux côtés

précâblé

Non

ajustable

Oui

compensation de hauteur

1280 mm

nombre de parties supérieures utilisables

2

type de fixation

visser

mobile

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

montage au sol

Oui

entrée de câble

au-dessus/en dessous

profil continu

Non

matériau de la colonne d'installation

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

surface de la colonne

autre

numéro RAL de la colonne

9003

matériau de la partie supérieure

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

surface de la partie supérieure

autre

couleur de la partie supérieure

blanc

numéro RAL de la partie supérieure

9003

section transversale utile

12340 mm²

Colonne universelle hauteur 3,92m avec 2 compartiments, couvercle et corps en alu - à équiper de supports pour montage d'appareillage - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Colonne universelle, 2 compartiments avec couvercle largeur 80mm - Hauteur 3,92m
Couvercle et corps en alu - Blanc RAL9003
A équiper de supports pour montage d'appareillage - Possibilité de séparer courant fort et courant faible avec une cloison de séparation référence 653169
Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 5,10m maximum
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables