Legrand - Pop up mobilier 4 modules a equiper finition inox mat - avec kit d'installation

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rectangulaire

  • couleur - acier inoxydable

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970966186

Réf. Sonepar

00001096626

Réf. Fournisseur

654000

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

encastré

forme

rectangulaire

couleur

acier inoxydable

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de raccordements HDMI

0

relevable

Oui

extensible

Non

matériau

aluminium

longueur

142 mm

largeur

120 mm

hauteur

5 mm

profondeur d'encastrement

78 mm

diamètre

0 mm

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0

nombre de raccordements USB

0

nombre de raccordements Audio

0

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements CAT 6

0

nombre d'emplacements pour modules vides

4

protection contre les surtensions

Non

Pop up à encastrer dans mobilier 4 modules à équiper de fonctions Mosaic, livré avec kit d'installation - inox mat - conforme à la norme NFC 61-314

Les Atouts de l'article:

Pop up 1 compartiment à équiper - 4 modules
A équiper de fonctions Mosaic hors saillie particulière
Finition Inox mat
Livré avec film de protection sur couvercle
Conforme à la norme NF C 61-314

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables