Legrand - Sortie de cable IP44 Niloe livre complet - finition Pur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - sans borne
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245066647494
Réf. Sonepar
00001664749
Réf. Fournisseur
664749
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
capacité des bornes
sans
technique de raccordement
sans borne
couleur
blanc
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
numéro RAL (équivalent)
9003
Sortie de câble monobloc standard IP44 étanche à l'air Niloé fixation à vis, livrée complète avec support et enjoliveur intégrant la plaque blanc - idéale pour installation en volume 2 de salle de bain
Les Atouts de l'article:
Niloé -Fixation à vis et à griffes avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier
prises de courant doubles, sorties de câble et obturateur
Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports
A équiper de plaques
Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables