Legrand - Raccord male droit pour conduit flexible RTA polyamide D19,5mm ISO25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 19 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8009561585232
Réf. Sonepar
00001666479
Réf. Fournisseur
666479
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
19 mm
indice de protection (IP)
IP68
modèle
droit
taille du raccordement fileté
M25 x 1,5
longueur de filetage
14 mm
en une pièce
Oui
hauteur totale
52 mm
longueur totale
39.5 mm
couleur
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø19,5mm filetage ISO25
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
Filetage ISO 25mm pour conduit Ø19,5mm
Agréé IMQ
Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables