Legrand - Raccord male droit pour conduit flexible RTA polyamide D25,5mm ISO32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 25 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8009561585324
Réf. Sonepar
00001666482
Réf. Fournisseur
666482
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
25 mm
indice de protection (IP)
IP68
modèle
droit
taille du raccordement fileté
M32 x 1,5
longueur de filetage
14 mm
en une pièce
Oui
hauteur totale
56 mm
longueur totale
47 mm
couleur
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø25,5mm filetage ISO32
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
Filetage ISO 32mm pour conduit Ø25,5mm
Agréé IMQ
Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables