Legrand - Raccord male droit pour conduit flexible RTA polyamide D7mm PG7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 7 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
taille du raccordement fileté - PG7
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8009561586284
Réf. Sonepar
00001666514
Réf. Fournisseur
666514
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
7 mm
indice de protection (IP)
IP68
modèle
droit
taille du raccordement fileté
PG7
longueur de filetage
10 mm
en une pièce
Oui
hauteur totale
41.5 mm
longueur totale
24 mm
couleur
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø7mm filetage PG7
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
Filetage PG7mm pour conduit Ø7mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables