Legrand - Raccord coude 90 pour conduit flexible RTA polyamide D19,5mm ISO25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 19 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 90°
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8009561602045
Réf. Sonepar
00001666573
Réf. Fournisseur
666573
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
19 mm
indice de protection (IP)
IP68
modèle
angle 90°
taille du raccordement fileté
M25 x 1,5
en une pièce
Oui
couleur
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø19,5mm filetage ISO25
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - coudé 90° Filetage ISO25mm pour conduit Ø19,5mm Agréé IMQ Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables