Legrand - Raccord male coude 45 pour conduit flexible RTA polyamide D7mm PG7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 7 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 45°
taille du raccordement fileté - PG7
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8009561591004
Réf. Sonepar
00001666735
Réf. Fournisseur
666735
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
7 mm
indice de protection (IP)
IP68
modèle
angle 45°
taille du raccordement fileté
PG7
en une pièce
Oui
couleur
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø7mm filetage PG7
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45° Filetage PG7mm pour conduit Ø7mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables