Legrand - Raccord male coude 45 pour conduit flexible RTA polyamide D19,5mm PG21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 19 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 45°
taille du raccordement fileté - PG21
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8009561591240
Réf. Sonepar
00001666752
Réf. Fournisseur
666752
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
19 mm
indice de protection (IP)
IP68
modèle
angle 45°
taille du raccordement fileté
PG21
en une pièce
Oui
couleur
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø19,5mm filetage PG21
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°
Filetage PG21mm pour conduit Ø19,5mm
Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables