Legrand - Raccord male coude 45 pour conduit flexible RTA polyamide D33mm PG36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 33 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 45°
taille du raccordement fileté - PG36
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8009561591301
Réf. Sonepar
00001666757
Réf. Fournisseur
666757
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
33 mm
indice de protection (IP)
IP68
modèle
angle 45°
taille du raccordement fileté
PG36
en une pièce
Oui
couleur
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø33mm filetage PG36
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°
Filetage PG36mm pour conduit Ø33mm
Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables