Legrand - Socle 90 pour conduit flexible RTA polyamide D33mm ISO40

Legrand - Socle 90 pour conduit flexible RTA polyamide D33mm ISO40

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage intérieur

  • diamètre nominal - 33 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - angle 90°

  • taille du raccordement fileté - PG36

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8009561602762

Réf. Sonepar

00001666880

Réf. Fournisseur

666880

Réf. Commerciale

Legrand

type de construction

filetage intérieur

diamètre nominal

33 mm

indice de protection (IP)

IP68

modèle

angle 90°

taille du raccordement fileté

PG36

en une pièce

Oui

couleur

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR

Oui

Socle 90° pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø33mm filetage ISO40

Les Atouts de l'article:

Socle 90° pour conduit flexible RTA polyamide LGP
Filetage ISO40mm et PG36 pour conduit Ø33mm
Agréé IMQ
Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables