Legrand - Derivation en Y pour conduit flexible D int 12-8-8 - ISO 16-20 - PG 11-13,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 12...12 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8009561598416
Réf. Sonepar
00001666939
Réf. Fournisseur
666939
Réf. Commerciale
Legrand
dimension nominale
12...12 mm
modèle
pièce Y
matériau
plastique
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP68
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-45...105 °C
Dérivation en Y pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø intérieur entrée 12mm et 2 sorties 8mm pour filetage ISO16 et ISO20 PG11 et PG13,5
Les Atouts de l'article:
Dérivation en Y pour conduit flexible RTA polyamide LGP
Filetage ISO16mm, ISO20mm, PG11mm et PG13,5mm pour conduit intérieur entrée Ø12mm et 2 sorties Ø8mm
Agréé IMQ
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables