Legrand - Derivation en Y pour conduit flexible Dint 19,5-15-15 - ISO 25 - PG 16-21

Legrand - Derivation en Y pour conduit flexible Dint 19,5-15-15 - ISO 25 - PG 16-21

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 19...19 mm

  • modèle - pièce Y

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP68

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

8009561598508

Réf. Sonepar

00001666942

Réf. Fournisseur

666942

Réf. Commerciale

Legrand

dimension nominale

19...19 mm

modèle

pièce Y

matériau

plastique

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP68

qualité du matériau

polyamide

température d'utilisation

-45...105 °C

Dérivation en Y pour conduit flexible RTA polyamide LGP Øintérieur entrée 19,5mm et 2 sorties 15mm pour filetage ISO25 PG16 et PG21

Les Atouts de l'article:

Dérivation en Y pour conduit flexible RTA polyamide LGP
Filetage ISO25mm, PG16mm et PG21mm pour conduit intérieur entrée Ø19,5mm et 2 sorties Ø15mm
Agréé IMQ

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables